曜日別特売

20mmx2m 化粧テープ EA440Dシリーズ

20mmx2m 化粧テープ EA440Dシリーズ - エスコ20mmx2m 化粧テープ EA440Dシリーズ - エスコ

粘着付、棚板のカット後の小口処理に

仕様●幅(mm):20●長さ(m):2●カラー:ブラック●材質:ポリオレフィン系樹脂とポリエステル系樹脂の混合物、アクリル系粘着剤●厚み(mm):0.52アズワン品番68-1812-62内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05051299EA440D-12
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする