曜日別特売

チューブカッター EA203RXシリーズ

チューブカッター EA203RXシリーズ - エスコチューブカッター EA203RXシリーズ - エスコチューブカッター EA203RXシリーズ - エスコチューブカッター EA203RXシリーズ - エスコ

軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。

仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5アズワン品番68-1810-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05050906EA203RX-1
オープン
5,200
5,720(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする