曜日別特売

丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズ

丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズ - エスコ丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズ - エスコ丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズ - エスコ丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズ - エスコ丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズ - エスコ丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズ - エスコ

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。

仕様●メーカー:シンワ測定●型番:73121●サイズ(mm):687×346×73mm(畳んだ時/巾100mm)●ガイド長:450mm●直角精度:±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))●重量:910g●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ・角度指示板/ABS樹脂 ツマミネジ/ステンレス・真ちゅう ハンドル/ABS樹脂・エラストマー樹脂●目盛:500mm●竿サイズ:687×100×7mm●角度調整範囲:75~135°●寸勾配調整範囲:左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)●突き当て高さ:15mm●用途:・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。アズワン品番68-1860-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05059577EA851X-46
オープン
9,000
9,900(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする