曜日別特売

連結スクリーン PVCレザー仕様

連結スクリーン PVCレザー仕様 - ナビス(アズワン)

張地はPVCレザーのため、アルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。フレーム同士は容易に連結でき、ファスナーで張地をつなぐため隙間ができない構造です。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折り畳む事が可能です。ふき取り可能でいつも清潔

仕様●幅×長さ×高さ(mm):2100×400×1800●重量(kg):約13●材質:フレーム/スチール(塗装仕上げ)、張地/PVC(塩化ビニル樹脂)、キャスター/ナイロン●キャスター:Φ50mmナイロン製(2輪ストッパー付き)●付属品:連結部品2個●組み立て式(要工具)アズワン品番7-874-03内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05284146-
93,500
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする