エスコ
48mmx50m ОPP梱包用テープ EA944NBシリーズ
薄くて強くて透明度にも大変優れる、ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:J6120●商品名:SC-01●幅(mm):48●長さ(m):50●厚さ(mm):0.05●色:超透明●材質:基材/ポリプロピレンフィルム粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")
アズワン品番
68-1868-36
内容量
1箱(50巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05061336
EA944NB-66
オープン
¥
20,600
¥
22,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください