エスコ
両面テープ EA944MFシリーズ
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着、写真やスクラップの貼りつけに、小型プレート類の接着に
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:J0550●商品名:No.5010●幅(mm):30●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●内芯径:76mm(3")●材質:基材/不織布粘着剤/アクリル系●テープ色:白
アズワン品番
68-1867-59
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05061108
EA944MF-22B
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください