曜日別特売

3/8"DR EA618Pシリーズ

3/8"DR EA618Pシリーズ - エスコ3/8"DR EA618Pシリーズ - エスコ3/8"DR EA618Pシリーズ - エスコ

狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mmアズワン品番68-1832-14内容量1セット
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05054668EA618P-71
オープン
26,900
29,590(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする