曜日別特売

100x5mm/#36 フレキシブル砥石 EA809ZEシリーズ

100x5mm/#36 フレキシブル砥石 EA809ZEシリーズ - エスコ100x5mm/#36 フレキシブル砥石 EA809ZEシリーズ - エスコ100x5mm/#36 フレキシブル砥石 EA809ZEシリーズ - エスコ100x5mm/#36 フレキシブル砥石 EA809ZEシリーズ - エスコ100x5mm/#36 フレキシブル砥石 EA809ZEシリーズ - エスコ

適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、"人にやさしい"砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。

仕様●メーカー:ニューレジストン(NRS)●型番:SGS1005-36●メーカー商品名:スーパーグリーンΣ(シグマ)●用途:一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り●対応被削材:一般鋼・ステンレス・鋳鉄●外径:100mm●厚み:5mm●穴径:15mm●粒度:#36●最大回転数:13,750rpm●最高使用周速度:72m/s●入数:25枚アズワン品番68-1851-70内容量1箱(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05058229EA809ZE-236
オープン
9,310
10,241(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする