エスコ
ダストボックス EA995AAシリーズ
塩ビ不使用
仕様
●メーカー:テラモト●型番:DS-218-820-8●容量:20L●サイズ(mm)(W×D×H):220×360×380●色:白●重量:1.2kg●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-1885-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05063786
EA995AA-721
オープン
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください