エスコ
水栓 EA468HAシリーズ
一般地/寒冷地共用。固定コマ式。
仕様
●メーカー:LIXIL●型番:LF-7E-19-U●ねじ径:PJ3/4"●材質:青銅●設置サイズ(奥行×高さ):116×96mm●呼:20●重量(g):530●吐水タイプ:整流●吐水口長さ:固定100±5mm(壁から)
アズワン品番
68-1814-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05051387
EA468HA-35A
オープン
¥
7,610
¥
8,371
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください