幸和製作所
テイコブ折りたたみ式伸縮クッションステッキ EOS11シリーズ
手に伝わる衝撃を吸収し負担を軽減!クッション機能付の折りたたみステッキ。
仕様
●寸法:75.5~87.5cm 7ポジション●杖太さ:上部/2.1cm、下部/1.7cm●重量:350g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088941
EOS11
68-1998-53
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05088950
EOS11
68-1998-52
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください