曜日別特売

テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ EOP03シリーズ

テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ EOP03シリーズ - 幸和製作所

女性向きの上品できれいな桜柄、長さ6段階調節の折りたたみステッキ。

仕様●寸法:72~82cm 6ポジション●杖太さ:上部/2.1cm、下部/1.7cm●重量:300g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付きアズワン品番68-1998-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05088959EOP03
10,400
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする