曜日別特売

テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ 首細 BOLD EON16シリーズ

テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ 首細 BOLD EON16シリーズ - 幸和製作所テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ 首細 BOLD EON16シリーズ - 幸和製作所

パイプが太めで男性向き、杖先ゴムが大きく安定感のある折りたたみステッキ。

仕様●寸法:73.5~83.5cm 6ポジション●杖太さ:上部/2.2cm、下部/1.9cm●重量:365g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き●反射シール付き内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05088898EON1668-1998-47
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
05088907EON1668-1998-46
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする