幸和製作所
ピッチ杖 E-234シリーズ
安心の反射シール付き、標準的な太さのオーソドックスな伸縮ステッキ。
仕様
●寸法:70~88cm 7ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:280g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き●反射シール付き
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05088880
E-234
68-1998-44
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05088889
E-234
68-1998-43
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください