曜日別特売

125V/ EA940DHシリーズ

125V/ EA940DHシリーズ - エスコ
仕様●メーカー:NKKスイッチズ●型番:MRX-108●パネルカット:6.5mm●パネル厚:2.7mm以下●回路:1回路●接点:2~8接点●定格:2A 125V AC1A 30V DCアズワン品番68-1865-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05060451EA940DH-533
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする