曜日別特売

テンセル100% ボックスシーツ

テンセル100% ボックスシーツ - 篠原化学テンセル100% ボックスシーツ - 篠原化学テンセル100% ボックスシーツ - 篠原化学テンセル100% ボックスシーツ - 篠原化学テンセル100% ボックスシーツ - 篠原化学テンセル100% ボックスシーツ - 篠原化学テンセル100% ボックスシーツ - 篠原化学テンセル100% ボックスシーツ - 篠原化学

テンセルならではの驚きのやわらかさ、再生可能な原料:テンセルは再生繊維であり、主成分は木材パルプから抽出されたセルロースです。一般的に、原料としてユーカリや松などの木材を使用します。木材は再生可能な資源であるため、テンセルは環境に配慮した持続可能な素材として評価されています。優れた吸湿性:テンセル繊維は高い吸湿性を持ち、湿気を効果的に吸収して放出する能力があります。そのため、衣料品などの製品は肌に快適な着用感を提供し、汗を素早く吸収して乾燥させます。柔らかで滑らかな肌触り:テンセルの繊維は非常に柔らかく、滑らかな肌触りが特徴です。そのため、衣料品や寝具などに使用すると、快適で心地よい着心地や寝心地を提供します。生分解性:テンセルは天然素材であるため、廃棄された場合に比較的迅速に自然に分解されます。これにより、環境への影響が少なく、廃棄物の量を減らすことができます。良好な染色特性:テンセルは染色に対して非常に良好な特性を持ちます。染料を吸収しやすく、鮮やかな色彩を表現することができるため、ファッション産業で広く利用されています。これらの特徴により、テンセルは持続可能なファッション産業やテキスタイル産業で重要な役割を果たしており、環境への配慮を持った選択肢として広く普及しています。

仕様●サイズ(約):幅97~100×長さ195~198×厚さ9~14cm●材質:表地/再生繊維(テンセル)100%、中糸/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05098086-68-4038-16
4,800
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
05098095-68-4038-14
2,800
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
05098111-68-4038-15
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
05098120-68-4038-19
4,800
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
05098138-68-4038-18
3,800
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
05098129-68-4038-17
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする