曜日別特売

PPほうき 溝用/4本 EA928ADシリーズ

PPほうき 溝用/4本 EA928ADシリーズ - エスコPPほうき 溝用/4本 EA928ADシリーズ - エスコPPほうき 溝用/4本 EA928ADシリーズ - エスコPPほうき 溝用/4本 EA928ADシリーズ - エスコPPほうき 溝用/4本 EA928ADシリーズ - エスコPPほうき 溝用/4本 EA928ADシリーズ - エスコ

スリムな幅約9cmのほうきで溝を掃除することができます。保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。

仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-390-000-0●サイズ(mm):穂先幅/90毛丈/90全長/約870●材質:毛/ポリプロピレンカバー/ポリエチレン柄/竹柄に塩化ビニール被膜●重量:約175gアズワン品番68-1864-17繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05060198EA928AD-98A
オープン
4,200
4,620(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする