エスコ
PP先割ほうき 4本 EA928ADシリーズ
両先端が先割れ毛で砂やホコリを掃きます。保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。アスファルト・コンクリートなどの掃除に
仕様
●メーカー:テラモト●型番:CL-385-020-0●サイズ(mm):穂先幅/240mm毛丈/100~115mm全長/1285●材質:毛/ポリプロピレン頭/ポリプロピレン柄/スチールパイプにポリエチレン接着被膜●重量:380g
アズワン品番
68-1864-16
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05060189
EA928AD-97A
オープン
¥
8,510
¥
9,361
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください