曜日別特売

モップハンドル EA928ABシリーズ

モップハンドル EA928ABシリーズ - エスコモップハンドル EA928ABシリーズ - エスコモップハンドル EA928ABシリーズ - エスコモップハンドル EA928ABシリーズ - エスコモップハンドル EA928ABシリーズ - エスコ

ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。ダスター、モップ、クロスは別売です。組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。

仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-352-545-0●ヘッド幅:450mm●全長:1314mm●材質:ヘッド部、柄/アルミグリップ/ポリプロピレンジョイント/ナイロン●ヘッドサイズ:456(W)×100(D)mm●重量:620gアズワン品番68-1864-01繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05060128EA928AB-751
オープン
7,700
8,470(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする