曜日別特売

替モップ 青 EA928AYシリーズ

替モップ 青 EA928AYシリーズ - エスコ替モップ 青 EA928AYシリーズ - エスコ替モップ 青 EA928AYシリーズ - エスコ替モップ 青 EA928AYシリーズ - エスコ替モップ 青 EA928AYシリーズ - エスコ

4面使用可能 取付け部が上下に2ヶ所あるため、裏返して両面使用することが出来ます。作業効率大幅アップ!裏返して倍使える画期的なラーグ。再生素材の糸を使用したECOタイプ。内側の突起部分によりパイル部分を強く床面に押し付けることが出来るので頑固な汚れもしっかりかき落とします。糸が甲をつつみ古込んでいるので壁などをキズ付けにくくなっています。甲部分は外れません。塩ビ不使用。

仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO599-300X-MB●商品名:糸ラーグ バイフク#8●モップサイズ:230×210mm●重量:300g●色:ブルー●材質:糸/綿・ポリエステル・レーヨン 甲/PP●適用ハンドル:EA928AY-441、-446、-451アズワン品番68-1864-61繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05060250EA928AY-456
オープン
890
979(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする