曜日別特売

軽量ストレッチャー ALシリーズ

軽量ストレッチャー ALシリーズ - 松永製作所 (車椅子)

軽くて操作しやすい軽量タイプです。トータルロック式はペダルを下に踏むと4輪全てが固定され、ペダルを上げると直進走行性を高めるために2輪の施回ができなくなるよう固定します。担架の取り外しはレバー操作で容易に行えます(ALUD4/TUD4/UD3/TUD3)。

仕様●材質:アルミ●全幅×全長×全高:500×1500×610~920mm●キャスタ:Φ150mmダブルロック●重量:34.0kg●上下方式:クランクハンドル●標準装備:マットレス・イルリガードル架●マットレス寸法:全幅390×全長1300×全高50mmアズワン品番68-0955-57内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05288310AL-UD-1S
371,470
359,800
395,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする