森松
抗菌 名札ケース 1袋 10枚入
抗菌配合のPVC材料を使用。SIAA認証。
仕様
●サイズ:82x105mm●色:透明●材質:軟質PVC●SIAAコード:JP0122004A0011M
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05095128
N-2
68-2014-95
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05095137
N-1
68-2014-94
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください