曜日別特売

フック EA762FGシリーズ

フック EA762FGシリーズ - エスコフック EA762FGシリーズ - エスコ

フック部は錆に強いステンレス素材です。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:H3050●耐荷重(kg):1(取付面に対し水平方向)2(取付面に対し垂直方向)●面サイズ(mm):Φ16●口幅(mm):約19●材質:本体/ABS樹脂ヨーク/防錆処理鉄板磁石/ネオジウム磁石フック/ステンレススチール●サイズ:31×65×36mmアズワン品番68-1844-78内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05057301EA762FG-143B
オープン
6,830
7,513(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする