エスコ
ファイルワゴン EA954HEシリーズ
見やすい斜めの棚板設計、便利な仕切り付のファイルワゴンです。
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:CWA-002W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:580×400×700●重量(kg):7.6●耐荷重:棚板/等分布酎荷量15kgまで(※1段あたり)●材質:本体/フレーム棚板/スチール粉体焼付塗装キャスター/ポリプロピレン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
アズワン品番
68-1874-49
内容量
1個
注意
●※注意※:【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05061869
EA954HE-172
オープン
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください