プレジール
ソーラーカラビナ付きウォッチ 蓄光仕様 TSS-902シリーズ
ソーラーウォッチなので電池交換不要。蓄光ダイアルで暗いところでも見やすくなっています。
仕様
●サイズ:約Φ3.5cm●ベルト幅:約0.8cm●全長:9.7cm●重量:約30g●材質:ケース/アロイ合金、裏蓋/ステンレス、風防/ミネラルガラス●防水:3気圧防水●蓄光ダイアル仕様
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04995150
TSS-902-4
68-1348-20
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
04995159
TSS-902-2
68-1348-18
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04995168
TSS-902-1
68-1348-17
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04995177
TSS-902-3
68-1348-19
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04995186
TSS-902-5
68-1348-21
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください