東罐興業
マニュアル用紙コップ 無地
様々なシーンでご使用いただける紙コップです。
仕様
●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):57.1×64.0×37.0mm●満杯容量:95mL、単重/2.6g●オンス:3oz
アズワン品番
68-1991-03
内容量
1ケース(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05086265
SM-90-3
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください