曜日別特売

医療検査用コップ 一般内メモリ

医療検査用コップ 一般内メモリ - 東罐興業

うがい・検査・バリウムにご利用いただける

仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):83.4×129.6×50.5mm●満杯容量:415mL、単重/8.4gアズワン品番68-1991-18内容量1ケース(1400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05086281SCM-400PRP
21,600
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする