ナビス(アズワン)
電動診察台 600mm EB6018シリーズ
フットペダルでスムーズな昇降が可能です。角を丸く加工しており、やさしい印象の診察台です。
仕様
●幅×長さ×高さ(mm):600×1800×450~810●材質:マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール塗装仕上げ●重量:約50kg●耐荷重:約300kg(等分布荷重)●電源:AC100V 50/60Hz
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05286368
EB6018-CR
9-1319-06
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05286377
EB6018-IV
9-1319-07
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05286386
EB6018-PK
9-1319-05
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05286395
EB6018-PB
9-1319-02
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05286411
EB6018-PG
9-1319-04
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05286420
EB6018-LG
9-1319-03
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05286429
EB6018-SB
9-1319-01
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。