曜日別特売

電動診察台 650mm EB6518シリーズ

電動診察台 650mm EB6518シリーズ - ナビス(アズワン)電動診察台 650mm EB6518シリーズ - ナビス(アズワン)

フットペダルでスムーズな昇降が可能です。角を丸く加工しており、やさしい印象の診察台です。

仕様●幅×長さ×高さ(mm):650×1800×450~810●材質:マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール塗装仕上げ●重量:約50kg●耐荷重:約300kg(等分布荷重)●電源:AC100V 50/60Hz内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05286438EB6518-SB9-1320-01
148,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05286447EB6518-PK9-1320-05
148,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05286456EB6518-LG9-1320-03
148,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05286465EB6518-PG9-1320-04
148,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05286481EB6518-CR9-1320-06
148,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05286490EB6518-IV9-1320-07
148,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05286499EB6518-PB9-1320-02
148,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする