曜日別特売

ポータブルケージW

ポータブルケージW - ペットアイ

キャンプや海水浴、ホテルの宿泊時やもしもの時の災害時など様々な用途に対応しております。コンパクトに収納出来て、持ち運びもラクラクです。通気性と開放感のある1フロアタイプとお部屋とトイレを分けたり、多頭飼いの方には2フロアタイプへ変更が可能です。

仕様●色:カーキ●商品サイズ(使用時):奥行800×幅10700×高さ800mm●材質:本体/ポリエステル、骨組/グラスファイバー、マット/ポリエステル、メッシュ/ナイロン●商品重量:約5kg●付属品:室内マット、収納ケースアズワン品番68-5081-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05283446-
19,800
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする