曜日別特売

歩行補助器 トール・ICUタイプ

歩行補助器 トール・ICUタイプ - ナビス(アズワン)歩行補助器 トール・ICUタイプ - ナビス(アズワン)歩行補助器 トール・ICUタイプ - ナビス(アズワン)歩行補助器 トール・ICUタイプ - ナビス(アズワン)

術後の早期回復に向けた歩行訓練にも使用できる歩行補助器です。背の高い方でもしっかりと上半身を立てて歩行訓練ができるよう、アームレストの位置が高くなっています。ワンタッチで高さ調整が可能なガススプリング式です。オプションフレームを使用することで、ドレーンバッグやボンベ架を取り付け可能です。取付用パーツを使用することで、パルスオキシメーターなどを入れられるマルチホルダーを取り付け可能です。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):667×677×950~1220●重量(kg):約14●材質:本体/スチール塗装仕上げ、マット部/ウレタン合皮レザー巻●手摺内寸法:373×327mm●キャスター:Φ100mm(自在・ストッパー無し)●耐荷重:約80kg●※ボンベ架・イルリガートルを取り付けるにはオプションフレームが、マルチホルダーを取り付けるにはマルチホルダー取付用パーツが必要です。アズワン品番8-678-01内容量1個
注意
●※ボンベ架・イルリガートルを取り付けるにはオプションフレームが、マルチホルダーを取り付けるにはマルチホルダー取付用パーツが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05285011-
110,000
99,980
非課税商品
99,980(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする