曜日別特売

CHARMISS シンティア リュック 12-6686シリーズ

CHARMISS シンティア リュック 12-6686シリーズ - ウノフクCHARMISS シンティア リュック 12-6686シリーズ - ウノフクCHARMISS シンティア リュック 12-6686シリーズ - ウノフクCHARMISS シンティア リュック 12-6686シリーズ - ウノフクCHARMISS シンティア リュック 12-6686シリーズ - ウノフクCHARMISS シンティア リュック 12-6686シリーズ - ウノフクCHARMISS シンティア リュック 12-6686シリーズ - ウノフクCHARMISS シンティア リュック 12-6686シリーズ - ウノフク

わずか590g。機能的なのに軽くて柔らかい。ふんわり質感ながら構造はしっかり、クタッとならず、実用的で優れた機能性を多数備えています。メインルームとは別にPC収納ルームを装備した2層式。貴重品など整理して入れられる背面ポケット付き。メインルームには取り外しができるポーチ付き。

仕様●サイズ:約W23×H34×D12cm●重量:約590g●素材:合成皮革●ノートパソコン・タブレット収納可能サイズ:13インチ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0508507512-6686-4068-1984-85
10,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
0508509112-6686-1068-1984-83
10,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
0508510012-6686-2068-1984-84
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする