HyperShield Stash & Go Sleeve ノートPCケース HSシリーズ

HyperShield Stash & Go Sleeve ノートPCケース HSシリーズ - HYPERHyperShield Stash & Go Sleeve ノートPCケース HSシリーズ - HYPERHyperShield Stash & Go Sleeve ノートPCケース HSシリーズ - HYPERHyperShield Stash & Go Sleeve ノートPCケース HSシリーズ - HYPERHyperShield Stash & Go Sleeve ノートPCケース HSシリーズ - HYPERHyperShield Stash & Go Sleeve ノートPCケース HSシリーズ - HYPER

HyperShield Stash & Go Sleeve は、PC本体をしっかりと保護しつつ、充電器やケーブル、マウスなどの周辺アクセサリーを特殊設計のゴムパネルでスマートに収納できるPCキャリーバッグです。シンプルかつミニマルな外観に桁違いの収納力を備えています。PCアクセサリー収納パネル すっきりと整頓、ランダムに張り巡らされたゴムバンドが、外観の異なるアクセサリーにそれぞれジャストフィットして収納できます。アクセサリー同士がぶつかり合うことがなく、PCとも接触しないため、安全に持ち運びができます。必要な時に必要なものを取り出せる小型のワークステーションとして活躍します。200Dポリエステル 360°ノートパソコンを保護、200Dポリスエステル素材は耐水性と耐久性に優れています。防水コーティングを施し、摩耗にも強く、傷や汚れからノートPCを保護します。ノートPC収納の内部素材は、柔らかいポリウレタン素材です。ふんわりとした素材でノートPCを360°安全に守ります。薄型軽量 持ち運び便利、アクセサリーを収納しつつもスリムさを維持します。通勤、出張などでの持ち運びに便利です。

仕様●対応機種:15-16インチ MacBook、ノートPC●カラー:ブラック●素材:ポリエステル、ポリウレタン●セット内容:本体のみ●保証期間:初期不良のみ●【使用上の注意】●▼※ 改造や分解はおやめください。●▼※ 洗濯機の利用は推奨しておりません。ブラッシングをおすすめします。それでも落ちない場合は、タオルなどを水かぬるま湯で軽く濡らし、薄めた中性洗剤を付け、優しく叩くように拭き、風通しのいい場所で陰干ししてください。●▼※ 洗濯をすることで加水分解し、ポリウレタンコーティングが剥がれ落ちると、撥水性が低下してしまう可能性があります。●▼※ モバイルバッテリーやケーブル、デバイスなどの写真にあるアクセサリー類は同梱されません。●▼※ 本製品を尖ったもので傷つけないよう、適切に保管してください。※ 製品の一部仕様、デザイン、パッケージは改良などのため事前予告なしに変更する場合があります。●▼※完全防水ではありません。浸水や長時間の雨天での使用は避けてください。●【免責事項】●▼※ 製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。●▼※ 保証は、購入年月日、購入店舗、商品名が記載されているお買い上げ時のレシートまたは納品書が必要になります。購入履歴が確認できない場合は保証の対象外になります。予めご了承ください。●▼※ 使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外になります。●▼※ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障は対象外になります。●【注意】●▼※警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は対象外になります。●▼※ 本製品の使用や故障により生じたいかなる人的損害・物的損害・データの損害について、メーカーは責任を負いません。●▼※ 海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、製品保証外となります。●▼※ すべての環境でご使用いただけることを保証するものではございません。●▼※ 本説明書の内容及び製品デザインは、品質向上のため事前予告なしに変更することがあります。アズワン品番68-4133-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05126190HS16BKGL-70
5,900
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする