福井クラフト
9寸 折皿
仕様
●サイズ(W):272mm●サイズ(D):213mm●サイズ(H):17mm●重量:286g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05192936
55007630
68-4603-24
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05192945
11012230
68-4603-25
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください