福井クラフト
カスリ盆
仕様
●サイズ(W):370mm●サイズ(D):290mm●サイズ(H):18mm●重量:520g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05187860
15105970
68-4592-40
¥
4,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05187869
15105980
68-4592-47
¥
4,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください