福井クラフト
角懐石炉縁盆
仕様
●サイズ(W):333mm●サイズ(D):333mm●サイズ(H):14mm●重量:567g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05189890
15002930
68-4596-05
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05189899
15002920
68-4596-06
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください