福井クラフト
角前菜炉縁盆
仕様
●サイズ(W):333mm●サイズ(D):333mm●サイズ(H):12mm●重量:646g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05189908
15002900
68-4596-09
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05189917
15002910
68-4596-10
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください