福井クラフト
角炉縁前菜盛皿
仕様
●サイズ(W):299mm●サイズ(D):299mm●サイズ(H):13mm●重量:482g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05189847
15007070
68-4595-98
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05189856
15007110
68-4595-99
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05189865
15007120
68-4596-01
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05189881
15007090
68-4596-02
¥
3,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください