福井クラフト
隅切さざ波会席盆
仕様
●サイズ(W):340mm●サイズ(D):340mm●サイズ(H):30mm●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05192245
11014520
68-4601-72
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05192261
11015010
68-4601-73
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください