福井クラフト
隅切無地会席盆
仕様
●サイズ(W):340mm●サイズ(D):340mm●サイズ(H):30mm●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05192227
11014510
68-4601-70
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05192236
11014530
68-4601-71
¥
5,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください