福井クラフト
尺1 丸布目マット
仕様
●サイズ(W):330mm●サイズ(H):4mm●重量:398g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4597-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05190931
17416520
¥
4,750
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください