福井クラフト
尺1 細長エアートレー
仕様
●サイズ(W):323mm●サイズ(D):179mm●サイズ(H):19mm●重量:270g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05192909
15006820
68-4603-20
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05192927
11016460
68-4603-22
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05192918
15006810
68-4603-21
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください