福井クラフト
尺3 丸敷マット
仕様
●サイズ(W):390mm●サイズ(H):4mm●重量:512g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4598-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05190940
11012165
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください