福井クラフト
尺4 懐石乱調マット
仕様
●サイズ(W):425mm●サイズ(D):296mm●サイズ(H):7mm●重量:795g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05190608
15003000
68-4597-45
¥
5,750
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05190617
15003010
68-4597-47
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05190626
11015080
68-4597-48
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください