曜日別特売

尺5 やすらぎ懐石盆

尺5 やすらぎ懐石盆 - 福井クラフト尺5 やすらぎ懐石盆 - 福井クラフト尺5 やすらぎ懐石盆 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):465mm●サイズ(D):360mm●サイズ(H):10mm●重量:940g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
051901611741339068-4596-38
7,400
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
051901701500299068-4596-39
7,300
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
051901791500298068-4596-40
7,300
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする