福井クラフト
小判ぜんざい盆
仕様
●サイズ(W):302mm●サイズ(D):159mm●サイズ(H):13mm●重量:170g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05193049
15007960
68-4603-51
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05193058
15007970
68-4603-52
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください