福井クラフト
石川亀甲門トレー
仕様
●サイズ(W):288mm●サイズ(D):288mm●サイズ(H):14mm●重量:369g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05191911
15007450
68-4600-71
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05191920
15007460
68-4600-72
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05191929
15007470
68-4600-73
¥
4,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください