福井クラフト
耐熱A 厚渕隅丸ミニ盆
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(D):200mm●サイズ(H):18mm●重量:192g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05192629
14020510
68-4602-86
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05192638
14020540
68-4602-87
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05192656
11016430
68-4602-89
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05192647
14020520
68-4602-88
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください