福井クラフト
耐熱木 32.2cm 角トレー
仕様
●サイズ(W):322mm●サイズ(D):322mm●サイズ(H):15mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05193216
17415990
68-4604-08
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05193225
17416190
68-4604-09
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください