福井クラフト
長角スマイルスリムトレー
仕様
●サイズ(W):390mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):10mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05193435
11014670
68-4604-30
¥
5,150
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05193451
11014710
68-4604-31
¥
5,150
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください